※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
クリーンマット用 オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
6-7585-11
注文コード
33181592
品番
アンダーマット4590用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
6-7585-11
色
グレー
寸法(mm)
575×1025
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンダーマットはフレーム部を含んだサイズです。