※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
クリーンマット用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33181601
品番
アンダーマット6090用
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,148
販売価格(税別)
¥
8,316
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
粘着マットフレーム
モノタロウ
¥
4,798
¥
5,278
税込
アズワン品番
6-7585-12
色
グレー
寸法(mm)
725×1025
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンダーマットはフレーム部を含んだサイズです。