※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
クリーンマット用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33181617
品番
アンダーマット6012用
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
アズワン品番
6-7585-13
色
グレー
寸法(mm)
725×1325
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
枚数
(1シートフィルム)30枚
厚さ(μm)
60(粘着シート1枚あたり)
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンダーマットはフレーム部を含んだサイズです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000