シムコ(SIMCO)
シムコ(SIMCO)の 静電気対策用品
シムコ(SIMCO)の 除電器(静電気除去装置)
シムコ(SIMCO)の ブロア型
静電気除去エアーガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33182606
品番
TG-3
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番
9-1004-11
仕様
入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質
ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)
194×29×142
質量(kg)
コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)
ガン/185
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
オゾン発生量
0.001ppm以下
電源コード
1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス
0±15V
注意
※コンプレッサーは付属しておりません。