※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルトロン 静電防止

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33182773 品番 静電防止0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。
静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。

幅(mm)1830 長さ(m)50 厚さ(mm)0.2 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム 形状ビニールカーテン 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1830×50×0.2 表面抵抗値(Ω)4.7×1011 遮光率(%)- アズワン品番2-1132-02
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33182764
2021-10-04
用途:
簡易クリーンルーム
製造業

透明度が予想以上にありました。なかなか明るいです。
欲を言えば、ゆがみがもう少しなければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする