フロロウエアー/インテグリス
フロロウエアー/インテグリスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
フロロウエアー/インテグリスの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ガスフィルターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33182904
品番
WGGB 01K AG
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥43,779
販売価格(税別)
¥
39,799
バスケットに入れる
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番
1-5671-01
仕様
本体
材質
本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
寸法(mm)
172×113×30
質量(g)
150
接続方法
1/4NPTメス
耐圧(MPa)
最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
使用流体
CDA(クリーンドライエア)、窒素
注意
※本体には、フィルター・スパイラルチューブは付属しておりません。