アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの クリーンルーム用マスク
クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
33183236
品番
1ケース(40箱入)
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥91,476
販売価格(税別)
¥
83,160
バスケットに入れる
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
2000
種別
簡易マスク
材質
マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス
幅(mm)
180
電圧
8.5V/mm
2
(静電圧)
構造
3層
アズワン品番
9-5035-11
クラス
100対応