アズワン
アズワンの 耐熱・防火手袋
クリーンノール手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33183281
品番
耐熱性
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
200℃で使用しても軟化したり、物性が急激に低下することはありません。
撥水・撥油性に優れ、生理的不活性です。
アズワン品番
7-055-01
材質
シリコン
入数(双)
1
機能
撥水性・撥油性
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
13
注意
※200℃以下でご使用ください。