曜日別特売
No.65N 紙差し込み式腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 33183482

No.65N 紙差し込み式腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 33183482
No.65N 紙差し込み式腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 33183482

紙差し込み式腕章

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード33183482品番No.65N
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品差し込み用紙1枚付き本体寸法(mm)縦90×横390中紙サイズ(mm)縦64×横200寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310材質ビニール取付方式安全ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 現場作業用

市販品にない表記をする事が多いので、耐水紙にプリントして使えるこちらの差し込みタイプはとても重宝しています。ひもは使いにくいのでゴムに付け替えていますが、マジックテープであればより一層使いやすくなると思います。

対象商品 : 33183482
2022-03-11
用途: 工事現場で使用

耐水強化紙に腕章の内容をプリントして使っています。
1枚の腕章で色々と使いまわす事ができるので、とても重宝しています。

対象商品 : 33183482
2020-05-01
用途: 公共交通機関の誘導
ワンフォース株式会社サービス業

今どきヒモで括るとは、、、マジックテープか何かにして欲しいです

対象商品 : 33183482
2016-12-19
用途: 自治会での役割表示
久宝寺マンション自治会その他業種

流石!モノタロウです!対応、敏速性においても抜群です!
モノタロウは100点満点なのですが配送会社の佐川は0点ですね。
話になりません。

対象商品 : 33183482
2017-03-12
用途: 取材用

材質が柔らかいので、抵抗が少なく腕へのなじみがいいと感じました。

対象商品 : 33183482
2016-12-19
用途: 自治会での役割表示
久宝寺マンション自治会その他業種

流石!モノタロウ!100点満点!配送業者は0点です

対象商品 : 33183482
2016-08-01
用途: お祭りの役員
医療・福祉・介護関連業

商品には大変満足しております。雨などの水気に強いので重宝しました。

対象商品 : 33183482
2016-08-10
用途: 工事の時に使用
高槻スカイハイツ管理組合法人その他業種

カタログで見たより丈夫で良いと思います。安いし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする