TSPブラック(中粘度) シリコーン離型剤 東洋化学商会 33183516

シリコーン離型剤

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
危険物の数量31mL
内容量1本(420mL)注文コード33183516品番TSPブラック(中粘度)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)

成分
ジメチルシリコーンオイル
ガス=LPG
タイプ中粘度タイプ保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコン耐熱温度(℃)~150粘度中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量31mLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33183516
2019-02-13
用途: プラスチック成型加工時
製造業

黒い缶と赤い缶と、金型によって使い分けています。
成形品を離型するときにスムーズに作業ができます。

対象商品 : 33183507
2018-02-20
用途: ライニング作業用
アイエムアール株式会社

スプレーで塗装するのよいが 液体があれば 用途も広がって助かる液体宜しくお願いします

対象商品 : 33183507
2017-06-22
用途: モトクロスバイクの泥つき防止用
自動車・二輪車・自転車関連業

泥つきが減ってレース後の洗車が大分楽になります。常に綺麗な状態が維持できるので重宝しています。

対象商品 : 33183525
2015-02-21
用途: 仕事用

少しお値段が・・・
使い勝手は良いです。

対象商品 : 33183525
2013-11-25
用途: 餅切り機の清掃。容器には食品加工機戒に使用できるとは、記載されてはいません。ほんとうに、食品加工機械に使用できますか。心配です。
田角商店

容器には、食品加工機戒に使用できるとは、記載されていません。本当に、食品加工機器に使用していいのか心配で購入いたしましたが、まだ使用できません。教えてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は食品衛生法、食品添加物の規格基準(厚生労働省告示第370号に該当する試験)に合格しております。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする