シリコーン離型剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 33183525 品番 TSPレッド(低粘度)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)

タイプ
低粘度タイプ
成形品がベとつきません。
成分
ジメチルシリコーンオイル
ガス=LPG
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50〜200 主成分シリコン 耐熱温度(℃)〜150 粘度低粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量13mL RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33183516
2019-02-13
用途:
プラスチック成型加工時
製造業

黒い缶と赤い缶と、金型によって使い分けています。
成形品を離型するときにスムーズに作業ができます。

対象商品:
33183507
2018-02-20
用途:
ライニング作業用
アイエムアール株式会社 様

スプレーで塗装するのよいが 液体があれば 用途も広がって助かる液体宜しくお願いします

対象商品:
33183507
2017-06-22
用途:
モトクロスバイクの泥つき防止用
自動車・二輪車・自転車関連業

泥つきが減ってレース後の洗車が大分楽になります。常に綺麗な状態が維持できるので重宝しています。

対象商品:
33183525
2015-02-21
用途:
仕事用

少しお値段が・・・
使い勝手は良いです。

対象商品:
33183525
2013-11-25
用途:
餅切り機の清掃。容器には食品加工機戒に使用できるとは、記載されてはいません。ほんとうに、食品加工機械に使用できますか。心配です。
田角商店 様

容器には、食品加工機戒に使用できるとは、記載されていません。本当に、食品加工機器に使用していいのか心配で購入いたしましたが、まだ使用できません。教えてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は食品衛生法、食品添加物の規格基準(厚生労働省告示第370号に該当する試験)に合格しております。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする