曜日別特売
TP-1973D チュービングポンプ1973 アズワン 33183717

TP-1973D チュービングポンプ1973 アズワン 33183717
TP-1973D チュービングポンプ1973 アズワン 33183717

チュービングポンプ1973

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3.1×6.5
最大吐出量(mL/min)5~90
内容量1台注文コード33183717品番TP-1973D
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥72,820
販売価格(税別)
66,200

自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。

アズワン品番1-7580-11付属品ACアダプタ質量(g)620適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3.1×6.5電源AC100V 50/60Hz最大吐出量(mL/min)5~90本体寸法(mm)145×68×115商品タイプレンタル品はこちら電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33183726
2021-04-20
用途: 薬品注入

高低差がある場所でもポンプ停止の際サイフォン現象で薬液が流出しないので正確に注入が可能

対象商品 : 33183717
2020-10-27
用途: 薬剤の定量注入
農・林・水産業

非常に正確で操作もし易く満足しています。モーターの寿命が短いのが気がかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする