ダイヤフラム式送液ポンプ

(1件のレビュー)
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33184006 品番 NF100TT 18RC
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。

用途
液体の移送、調合、分注、注入、循環。
液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。
触媒、燃料電池(イオン交換膜)
流量(L/min)0.2〜1.3 最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10 最大消費電力(W)10 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 操作方法手動または外部制御 接続口径(Φmm)8 電源(V)100〜230 本体寸法(mm)130×99×177 保護等級(モーター部)IP65 制御方法(アナログ制御)0〜10Vにより0〜100%の流量調整、TTLスイッチによるStart/Stop機能、出力信号を知らせるアラーム、外部制御用ケーブル付属 許容周囲温度(℃)+5〜+40 許容温度(℃)(液体)+5〜+80 アズワン品番1-9888-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33183997
2012-11-07
用途:
動物プランクトン培養の際の微細藻類の定量給餌ポンプとして流用

培養装置のシーケンサー故障で急遽検討購入。操作は手動だが、とりあえず故障の代替処置ができたためもう一台追加購入予定。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする