アズワン
アズワンの ダイヤフラムポンプ
超小型ミニポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33184252
品番
WDP-1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。
電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
ノズル
内径/約Φ5mm
外径/約Φ8mm
最大吐出圧力(MPa)
0.03
流量(mL/min)
1000
材質
ノズル/PMP、ケース/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム
付属品
電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
寸法(mm)
130×50×55
質量(g)
500
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 30W
使用流体
液体
使用可能液体
粘度:約300cSt以下
アズワン品番
1-3011-01
使用温度
-10〜60℃