※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-5SN(U) シールレスポンプ エレポン化工機 33184295 SL-5SN(U) シールレスポンプ エレポン化工機 33184295

シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸入/吐出口径(mm)16A 吸入/吐出口径16Aユニオン 定格出力(W)45 定格出力(kW)0.045 注文コード33184295 品番SL-5SN(U)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吸入/吐出口径・定格出力など11種類から選べます 他の種類を見る

マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。

接続口径16A(PF3/4) 吸入/吐出口径(mm)16A 吸入/吐出口径16Aユニオン 定格出力(W)45 定格出力(kW)0.045 モーター定格出力(W)45 電源(V)単相100 電圧(V)100 電源100V単相 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)50Hz:3.6、60Hz5.3 最大揚程(m)(50/60Hz)3.6/ 5.3 定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:20/60Hz:30(2.5m) 最大流量(L/min)(50/60Hz)34/ 42 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 質量(kg)4.1 モータータイプ全閉自冷型 モーター(W)45 接続口ユニオン アズワン品番1-7899-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする