※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-7SN(H) シールレスポンプ エレポン化工機 33184304 SL-7SN(H) シールレスポンプ エレポン化工機 33184304

シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33184304 品番 SL-7SN(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。

接続口径Φ19mm 吸入/吐出口径(mm)Φ19ホース 接続口径(Φmm)19 吸入/吐出口径Φ19ホース 定格出力(W)65 定格出力(kW)0.065 モーター定格出力(W)65 電源(V)単相100 電圧(V)100 電源100V単相 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)50Hz:4.3、60Hz:6.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/ 6.5 定格流量(L/min)/揚程(m)50Hz:23/60Hz:34(3.5/4.0m) 最大流量(L/min)(50/60Hz)42/ 50 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 質量(kg)4.3 モータータイプ全閉外扇屋内型 モーター(W)65 接続口ホース アズワン品番1-7899-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする