シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ 定格出力(W)400 定格出力(kW)0.4 注文コード33184331 品番SL-40N(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吸入/吐出口径・定格出力など11種類から選べます 他の種類を見る

マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。

接続口径JIS10K40A 吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ 定格出力(W)400 定格出力(kW)0.4 モーター定格出力(W)400 電源(V)三相200 電圧(V)200 電源200V三相 周波数(Hz)50 最大揚程(m)9.5 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5 定格流量(L/min)/揚程(m)80(8.0m) 最大流量(L/min)(50/60Hz)180 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 質量(kg)20.0 モータータイプ全閉外扇屋内型 モーター(W)400 材質(Oリング)FPM(FKM) 接続口ルーズフランジ アズワン品番1-7899-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする