※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ
定格出力(W)400
定格出力(kW)0.4
注文コード33184347
品番SL-40N(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は吸入/吐出口径・定格出力など11種類から選べます
他の種類を見る
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。