※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-75N-(W)-F-2TI(60Hz) シールレスポンプ エレポン化工機 33184365 SL-75N-(W)-F-2TI(60Hz) シールレスポンプ エレポン化工機 33184365

シールレスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ 注文コード33184365 品番SL-75N-(W)-F-2TI(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吸入/吐出口径・定格出力など11種類から選べます 他の種類を見る

マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。

接続口径JIS10K40A 吸入/吐出口径JIS10K40Aフランジ 電圧(V)200 電源200V三相 周波数(Hz)60 最大揚程(m)16 定格流量(L/min)/揚程(m)130(11m) 最大流量(L/min)(50/60Hz)250 流体温度(℃)80 液温範囲(℃)0〜80 使用流体温度(℃)80 移送液温(℃)80 最大使用液温(℃)80 液温(℃)80 質量(kg)21.0 モータータイプ全閉外扇屋内型 モーター(W)750 接続口ルーズフランジ アズワン品番1-7899-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33184365 SL-75N-(W)-F-2TI(60Hz) 31555555 SL-75N-W-F-2TI 画像準備中 マグネットポンプ SL-75N型 エレポン化工機 1台 219,800 税込241,780 注文コードが変更になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする