曜日別特売
PMS-611B 自吸式マグネットポンプ 三相電機 33184471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33184471品番PMS-611B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,100

自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。
マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。

定格出力(W)(50Hz/60Hz)40/ 60電源(V)100揚程(m)(50Hz/60Hz)3.0/ 3.0最大揚程(m)(50Hz/60Hz)5.5/ 7.5流量(L/min)(50Hz/60Hz)18/24材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3アズワン品番1-651-02呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする