アズワン
アズワンの ダイヤフラムポンプ
ミニウォーターポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33184557
品番
EWP-01
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
最大吐出圧力(kPa)
30以上
流量(mL/min)
100
寸法(mm)
50×170×35
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ
最大真空到達度 (kPa)
-20以上
電源コード
約2m
材質(接液部)
EPDM・PBT樹脂
接続口
Φ5.5mmホースエンド
アズワン品番
1-4248-01