※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの マグネットポンプ
小型耐薬ギヤポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33184575
品番
GPU-1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
電源(V)
AC100(50/60Hz・2Pプラグ)
吐出量(mL/min)
90〜350
仕様
モーター過電流防止機能内蔵
材質
外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
100×144×96
接続部のサイズ
外径Φ6.4×19mm
質量(g)
700
アズワン品番
2-8156-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000