アズワン
アズワンの マグネットポンプ
小型耐薬ギヤポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33184593
品番
GPU-3
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥69,850
販売価格(税別)
¥
63,500
バスケットに入れる
電源(V)
AC100(50/60Hz・2Pプラグ)
吐出量(mL/min)
300〜1300
仕様
モーター過電流防止機能内蔵
材質
外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
100×147×106
接続部のサイズ
外径Φ6.4×19mm
質量(g)
880
アズワン品番
2-8156-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。