MW-901EEA 小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所 33184627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型液体ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)0.9 注文コード33184627 品番MW-901EEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は最大吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。
自吸式なので呼水等の前処理がいりません。
コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。
防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。

最大吐出量(L/min)0.9 最大吐出圧力(kPa)39.0以上 揚程(m)2m(自給) アズワン品番1-5044-11 絶縁種別E種 付属品チューブ継手(Rc1/8 Φ6×Φ4mmチューブ用) 材質弁・ダイヤフラム/EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、ベース/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)80×125×89.5(防振ゴム含む) 接続口径Rc1/8メネジ 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33184627 MW-901EEA 05766941 MW-901EEA 小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所 小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする