榎本マイクロポンプ製作所
榎本マイクロポンプ製作所の 研究関連用品・実験用必需品
榎本マイクロポンプ製作所の 液送/ポンプ類
榎本マイクロポンプ製作所の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
小型液体ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33184636
品番
MW-902EEA
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。
自吸式なので呼水等の前処理がいりません。
コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。
防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
最大吐出量(L/min)
0.5
最大吐出圧力(kPa)
18.0以上
揚程(m)
1m(自給)
アズワン品番
1-5044-12
絶縁種別
E種
付属品
チューブ継手(Rc1/8 Φ6×Φ4mmチューブ用)
材質
弁・ダイヤフラム/EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、ベース/PP(ポリプロピレン)
接続口径
Rc1/8メネジ
質量(g)
850
外形寸法(mm)
80×130×89.5H
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
最大真空到達度 (kPa)
-10.0以下