バイモルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)78×78×32 流量(mL/min)400 アズワン品番1-7335-01 注文コード33184663 品番BPF-465P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,600
この商品は寸法・流量・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。
吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。
吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。
周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。

アズワン品番1-7335-01 仕様耐薬品型 材質接液シート/ PTFE(フッ素樹脂)、逆止弁/ パーフロ、Oリング/ パーフロ・FEP 寸法(mm)78×78×32 質量(g)350 電源AC100V 50/60Hz 流量(mL/min)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33184663 BPF-465P 47340614 BPF-465P 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 1台 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする