曜日別特売
MH-55 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184934

MH-55 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184934
MH-55 ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184934

ケミカルハンディーポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
材質(本体)本体/ PP、 ホース/ PVC
本体/ PP、 ホース/ PVC
本体/ SUS304、 ホース/ SUS304
ホース長さ(m)1.3
全長(mm)1230
内容量1個注文コード33184934品番MH-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので、耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
1スピードモーター採用により、低価格・高揚程の普及型です。

全長(mm)1230ホース長さ(m)1.3質量(kg)2.8材質(本体)本体/ PP、 ホース/ PVC揚程(m)3定格連続最大流量(L/min)48吐出口径(Φmm)25最大揚程(m)10首下長(mm)975流量(L/min)30口径タイプPF最高使用温度(℃)60駆動方式AC100V吸込口径(Φmm)48アズワン品番1-664-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185101
2016-04-18
用途: 化学薬品の抽出
その他業種

この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。
内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。
絶対に空運転しないように注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする