曜日別特売
MH-316MFA ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184977

MH-316MFA ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184977
MH-316MFA ケミカルハンディーポンプ 名東化工機 33184977

ケミカルハンディーポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
材質(本体)本体/ SUS316、 ホース/ SUS304
本体/ PP、 ホース/ PVC
本体/ SUS304、 ホース/ SUS304
ホース長さ(m)1
全長(mm)685
内容量1個注文コード33184977品番MH-316MFA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,100

接液部材質はステンレス(SUS316)・PTFEを使用し、吐出ホース材質はMH-316MシリーズがPE、MH-316MFシリーズは SUS304フレキを使用し、溶剤等の化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶等に使用できます。

全長(mm)685ホース長さ(m)1質量(kg)2.5材質(本体)本体/ SUS316、 ホース/ SUS304揚程(m)2定格連続最大流量(L/min)30吐出口径(Φmm)15最大揚程(m)5首下長(mm)500流量(L/min)22口径タイプPF最高使用温度(℃)60駆動方式エアー吸込口径(Φmm)27.5アズワン品番1-664-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185101
2016-04-18
用途: 化学薬品の抽出
その他業種

この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。
内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。
絶対に空運転しないように注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする