接液部材質はステンレス(SUS304)・PTFEを使用しており、樹脂ポンプでは使用できなかった溶剤に使用できます。 ドラム缶からの移送に適し、SUS304ホースを使用しています。 食品用に禁油対策の製品もできます。 <防爆対応> 防爆エリア向けに、エアーモーターまたは防爆仕様AC100Vモーター(d2G3)を用意しております。
この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。絶対に空運転しないように注意してください。