※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミカルハンディーポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1 吐出口径(Φmm)20 注文コード33185101 品番MH-21LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,200
この商品はホース長さ・吐出口径など24種類から選べます 他の種類を見る

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので、耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます(口径Φ32mm)。

全長(mm)1282 ホース長さ(m)1 質量(kg)1.7 材質(本体)本体/ PP、 ホース/ PE 揚程(m)1 定格30分 最大流量(L/min)9.5 吐出口径(Φmm)20 最大揚程(m)2 首下長(mm)1000 流量(L/min)5 口径タイプPF 最高使用温度(℃)60 駆動方式充電式(バッテリー) 吸込口径(Φmm)32 アズワン品番1-664-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33185101
2016-04-18
用途:
化学薬品の抽出
その他業種

この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。
内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。
絶対に空運転しないように注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする