共立機巧
共立機巧の ペール缶用ポンプ
共立機巧の 電動式ペール缶用ポンプ
プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用可能液体
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
注文コード
33185284
品番
HP-601H
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
使用可能液体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
付属品
軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6m
全長(mm)
661
質量(kg)
2
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
材質(シール)
FKM、NBR、SUS304
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
高揚程型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
1
電源コード(m)
2.5
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PCV線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大1000
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
15×600
使用可能液体
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
揚水量(L/min)
5(揚程0mおよび粘度1000cP時)
流量調整方式
バルブ方式
アズワン品番
1-7900-09
材質(シャフト)
SUS304
材質(パイプ)
PP、PVC
注意
※酸・アルカリ・溶剤にはご使用いただけません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません