トーヨーポンプ(耐酸用)

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33185476 品番 TP-056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。

吐出量(L/min)6.5 ホース長さ(mm)563 ホース長さ(cm)56.3 用途液体薬品、液体食用品用。 トラスコ品番332-3307 種別一斗缶用 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)505 質量(g)60 取扱液薬品、食品(耐酸性) アズワン品番1-5689-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33185476
2024-05-31
用途:
しょうゆ用
飲食業

灯油用の頭が赤いものはよく見ますが、透明の耐酸用はなかなか売っていません。しょうゆは酸性なのでこちらの方がより適しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33185476
2024-07-02
用途:
アセトンの小分け輸送に
教育・研究機関

耐酸用となっているが、アセトンを一斗缶から1Lポリタンクに小分けするのに使っている。短時間だからかもしれないが、十分な強度もあり、電気等も使わずに楽に輸送することができて満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
33185476
2024-01-15
用途:
デフオイル交換に使用
株式会社ミヤザワ 様

他の方のレビューにあったのでデフオイル交換に使用。デフオイルは1L缶なので吸入側のパイプを短くカット(缶の高さプラス5cm程度)して使いました。冬場のデフオイルなので固くて吸い込まないかもと不安はありましたが、湯煎しなくても問題なく使えました。おそらく他のオイルも問題なく使えると思います。安いし良い買い物でした。

対象商品:
33185476
2023-11-30
用途:
消毒用アルコールの詰め替え
農・林・水産業

一斗缶の消毒用アルコールを詰め替える時に使っています。
中身が見えるので汚れを見つけやすいのが良い。

対象商品:
33185476
2023-02-06
用途:
保証対象外?有機溶剤に

保証対象外かもしれませんが、洗浄用シンナーのくみ出しに使ってます。何年も使ってますが今のところ問題は起きてません。

4人が参考にしています
対象商品:
33185476
2022-09-22
用途:
薬品の入れ替え時に使用
製造業

今まで購入していた所が値上がりとなり
購入場所見直ししていて見つけました。
値上がる前の値段よりも安かったです。

2人が参考にしています
2022-03-28
用途:
薬品を別容器に注入
有限会社 西部クリーニング 様 (その他業種)

これまでは灯油ポンプでやっていたのですが、すぐこわれてしまってがっくりしてたのですが、ちょうどモノタロウさんの
チラシが入っており、購入してみました
とても使い心地がよく、長持ちしそうで
喜んでます

1人が参考にしています
対象商品:
33185476
2022-07-03
用途:
ガソリン用
卸売・小売業

今まで
普通のショポシュポを使っていました。
それより耐久性がある様に感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする