曜日別特売
EAP-01 ミニエアーポンプ アズワン 33185512

ミニエアーポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33185512品番EAP-01
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥32,230
販売価格(税別)
29,300
接続口径(Φmm)Φ5.5 ニップル電圧(V)DC12/AC100電源DC12V AC100V 53W(ACアダプタ付属)仕様本体(ACアダプター付)材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂寸法(mm)57×166×36質量(g)235流体空気タイプ吐出・吸引兼用最大吐出量(L/min)1.5電源コード(m)約1.5最大真空到達度 (kPa)-26.6アズワン品番1-7578-01最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185512
2023-01-20
用途: 試験

ダイヤルで流量を制御できるが、ポンプ起動時は小流量では動かないため、制御が困難。

対象商品 : 33185512
2017-10-26
用途: 試験研究の空気吸引

寿命が800時間と致命的に短い。製品情報に入れておくべき事項だと思う。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする