アズワン
アズワンの ポンプ用部品・アクセサリー
アズワンの ポンプ用部品
ミニエアーポンプ用バッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33185521
品番
EAP-11
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
仕様
バッテリーパック
寸法(mm)
72×65×38
質量(g)
305(電池含む)
電源
1.5V単3乾電池×8本(付属)
電源コード(m)
約1.7 (2Pプラグ付)
アズワン品番
1-7578-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000