曜日別特売
CM50-24 直流式エアーポンプ アズワン 33185713

直流式エアーポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源電圧(V)DC24
アズワン品番1-5697-04
内容量1台注文コード33185713品番CM50-24
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,730
販売価格(税別)
14,300

CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。

アズワン品番1-5697-04仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品材質接ガス部:EPDM・SUS304・POM寸法(mm)69×85.5×63接続口径Φ6ホースエンド最大吐出量(L/min)5以上電源電圧(V)DC24最大真空到達度 (kPa)-33以上(-250mmHg以下)電流(mA)180(無負荷時)最大圧力(kPa)40以上(0.4kgf/cm2以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185704
2016-05-08
用途: 加圧タンクでの送風

最高圧 40kpa 程度のポンプとしては良かった、20kpa 程度の座夏でも起動できた

対象商品 : 33185704
2014-07-23
用途: オゾン供給器
有限会社刀水企画

想像していたより音がうるさく、発熱が多い 防音にすると今度は、冷却がむずかしくなり使用するには、コツがいる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする