アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの アスピレーター
アズワンの 循環アスピレーター
アスピレーターAS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33185844
品番
AS-01
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,590
販売価格(税別)
¥
96,900
バスケットに入れる
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番
1-5834-01
材質
アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
330×265×390
質量(kg)
5.7
電源
AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)
約10
モーター(W)
150
排気量(L/min)
18×2本
吸引口径(Φmm)
Φ9.5
給排水口
オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000