ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の アスピレーター
ULVAC(アルバック)の 循環アスピレーター
ポータブルアスピレーター(ドライ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33185914
品番
MDA-015
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途
ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番
1-686-01
付属品
捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番
421-8302
質量(kg)
8
電源
AC100V 40W
仕様1
(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)
(外径)9
到達圧力(kPa)
6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
ポンプ
ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313