第一計器
第一計器の 研究関連用品・実験用必需品
第一計器の アスピレーター
第一計器の アスピレーター用部品
アスピレーター用真空ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33186133
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
100×30×115
圧力計/Φ50、ホースニップル外径Φ8×25
アズワン品番
1-1185-01
付属品
圧力計、ホースニップル付き
目盛
0.002MPa刻み
精度
±1.6〜2.4kPa
表示圧力範囲(MPa)
0〜0.1