アズワン
アズワンの エアーポンプ
コンパクトエアーポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-361-01
注文コード
33186203
品番
NUP-1
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥86,020
販売価格(税別)
¥
78,200
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
接続口外径(Φmm)
吸気・排気 9
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 50/60Hz
質量(kg)
3.3
サイズ(mm)
250×150×160
付属品
7mmチューブ(2m)
仕様
吐出・吸引兼用
材質
接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体
空気
モーター
コンデンサー式、25W
排気量(L/min)
12
ポンプ
ダイヤフラム構造
アズワン品番
1-361-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。