コンパクトエアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-361-02 注文コード33186212 品番NUP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥111,100
販売価格(税別)
101,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。

接続口外径(Φmm)吸気・排気 9 電圧(V)AC100 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)3.7 サイズ(mm)250×150×230 付属品7mmチューブ(2m) 仕様吐出・吸引兼用 材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工) 流体空気 モーターコンデンサー式、25W 排気量(L/min)12 ポンプダイヤフラム構造 アズワン品番1-361-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする