KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33186307
品番
N86KT.18
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5052-02
仕様
サーマルプロテクター内蔵
材質
ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)
164×90×141(突起部除く)
質量(kg)
1.9
電源
AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)
40
到達圧力(kPa)
16
最大吐出圧力
250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)
4
最大風量(L/min)
5.5