ONC-140 オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) 富士医療測器 ドライ 電源AC 33186334

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気速度(50/60Hz)(L/min)75/85 注文コード33186334 品番ONC-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228,000
この商品は排気速度など4種類から選べます 他の種類を見る

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。

アズワン品番1-7998-01 寸法(mm)180×270×200 質量(kg)12 消費電力(W)250 到達圧力(Pa)-100000 電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 排気速度(50/60Hz)(L/min)75/85 常用圧力(MPa)0.4 最大吐出圧力(MPa)0.7 ポンプの種類ドライ
注意
※本製品はドライエアー用ポンプです。腐食性ガス・燃焼性の気化物質・液体には対応しておりません。
※バッファータンクを使用し加圧及び真空圧を蓄積する場合はバッファータンクに逆支弁を取り付け使用してください。
※本製品はポンプ単体ですので使用時には配線加工が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする