富士医療測器
富士医療測器の 真空機器
富士医療測器の 真空ポンプ・真空ユニット
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33186352
品番
ONC-90
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,090
販売価格(税別)
¥
91,900
バスケットに入れる
オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
アズワン品番
1-7998-04
寸法(mm)
180×200×205
質量(kg)
9.9
消費電力(W)
150
到達圧力(Pa)
-95000
幅(mm)
180
高さ(mm)
205
奥行(mm)
200
電圧(V)
100
電源
AC
定格周波数(Hz)
50/60兼用
排気速度(50/60Hz)(L/min)
74/82
常用圧力(MPa)
0.5
到達真空度(kPa)
-95
最大吐出圧力(MPa)
0.7
ポンプの種類
ドライ
注意
※本製品はドライエアー用ポンプです。腐食性ガス・燃焼性の気化物質・液体には対応しておりません。
※バッファータンクを使用し加圧及び真空圧を蓄積する場合はバッファータンクに逆支弁を取り付け使用してください。
※本製品はポンプ単体ですので使用時には配線加工が必要になります。