AC-500 エアーコンプレッサー(みにまるくん) トゥーマーカー 33186422

エアーコンプレッサー(みにまるくん)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33186422 品番AC-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くしなやかなエアーホースで作業性に優れています。
大3時間の連続運転が可能です。
オイルレス(給油不要)
圧力調節機能付きです。

タンク容量(L)2.5 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26.8/32 モーター出力(W)100(50Hz)・140(60HZ) 騒音値(dB)48 付属品エアホース(4m) 寸法(mm)300×300×230 質量(kg)8.5 電源AC100V 50/60Hz 最高圧力(MPa)0.5 潤滑方式オイルレス モーター回転数(min-1[r.p.m])1470(50Hz)・1750(60Hz) アズワン品番1-8280-22 圧力範囲(MPa)オートスイッチON/ 0.35・OFF/ 0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33186413
2017-04-29
用途:
自動車・自転車の空気充填およびスキ-後の雪の除去
株式会社 スタジオシュア 様 (建設業・工事業)

タイヤへの空気充填は問題ありません。
スキ−の後の雪の除去は出来ますか?
と問い合わせをして問題ないという返答がきたので購入したのですが
エア−を遅れるのは一瞬だけです。連続でエア−を送れません。
がっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
33186413
2017-01-10
用途:
自家用車のタイヤエアー調整用
運輸・通信業

小型軽量で手軽に使えます。趣味にも使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
33186413
2016-11-19
用途:
粉塵の掃除
一般社団法人鳥取県産業環境協会 様

コンパクトで音がとっても静かです。仕事中でも周囲の人をびっくりさせることもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする