小型オイルレスコンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33186571 品番 PC3-10HL
参考基準価格(税別)¥178,800 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000

振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)10/11 制御圧力(MPa)0.5〜0.65(ON-OFF) 出力(kW)0.2 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)54 タンク容量(L)10 幅(mm)430 高さ(mm)445 奥行(mm)200 質量(kg)17 寸法(mm)430×200×445 種類小型、静音、低振動 自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65 モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz) アズワン品番1-8701-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする