アイ・エイ・シー
アイ・エイ・シーの 研究関連用品・実験用必需品
アイ・エイ・シーの 液送/ポンプ類
アイ・エイ・シーの 液送/ポンプ関連品
小型オイルレスコンプレッサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33186587
品番
PC4-10HL
参考基準価格(税別)
¥229,200
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
潤滑方式
オイルレス
吐出空気量(L/min)
19/22
制御圧力(MPa)
0.5〜0.65(ON-OFF)
出力(kW)
0.2
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
56
タンク容量(L)
10
商品タイプ
レンタル品はこちら
幅(mm)
430
高さ(mm)
450
奥行(mm)
200
質量(kg)
19.5
寸法(mm)
430×200×450
種類
小型、静音、低振動
自動圧力スイッチMPa(on/off)
0.5×0.65
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1710(50/60Hz)
アズワン品番
1-8701-02