LV-140 リニコン真空ポンプ 日東工器 ドライ ピストン形 電源AC 33187131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニコン真空ポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33187131 品番LV-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は排気速度・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。

到達圧力(Pa)-53300 定格周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)15/14 付属品マイクロカプラ(MC04PH)1個 用途エアダスター・ワークの吸着 質量(g)1500 電流(A)0.35/0.3 電圧(V)100 電源AC 本体寸法(mm)135L×91W×146H スイッチ形状ロッカースイッチ 電源コード(m)2.5(インレット式) 定格時間60分 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)3000 吐出口径Φ4mm(外径)ホース用カプラ 吐出空気量(L/min)3 アズワン品番1-675-02 吸込口径Φ4mm(外径)ホース用カプラ ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33187131 LV-140 47340711 LV-140A-A1 リニコン真空ポンプ 日東工器 リニコン真空ポンプ 日東工器 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
電子部品の吸着作業
秩父電子株式会社 様 (製造業)

コンパクトで運びやすく、置き場所もスペースを取らないため作業の邪魔になりません。大変重宝しております。

対象商品:
47340702
2024-05-30
用途:
試料の吸着
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

真空ポンプとしては小型で,使いやすく重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする