DA-60S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 33187244

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72 注文コード33187244 品番DA-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は電圧・排気速度など13種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
アズワン品番1-671-10 質量(kg)11 電圧(V)100 到達圧力(Pa)21300 排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72 仕様サーマルプロテクター内蔵 材質(接ガス部)ポンプヘッド/ アルミダイキャスト、吸排気弁/ SUS、ダイアフラム/ NBR(合成ゴム) 電源AC 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×278×224.5 吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) 吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33187244 DA-60S 32576521 DA-60S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 1台 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする