ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33187271 品番 DA-121D
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途
吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
アズワン品番1-671-13 質量(kg)26 電圧(V)100 到達圧力(Pa)3300 排気速度(50/60Hz)(L/min)120/145 仕様サーマルプロテクター内蔵 トラスコ品番380-8599 材質(接ガス部)ポンプヘッド/ アルミ鉱物、バルブ/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ EPDM(エチレンプロピレン) 幅(mm)193.5 高さ(mm)285 奥行(mm)411 電源AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(G1/2) 吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(G1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
※ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする