ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33187515 品番DAU-20
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。

排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23 周波数(Hz)50/60 質量(kg)7.5 タイプ高真空タイプ 電源コード有(プラグ付) スイッチ 使用電動機単相、100V、80W、4P、コンデンサ運転 全負荷電流(A)1.46 仕様3段式、サーマルプロテクター内蔵 トラスコ品番398-1533 幅(mm)161 高さ(mm)217 使用温度範囲(℃)5〜40 奥行(mm)327 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8) アズワン品番1-9483-01 吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(Rc1/8) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする